精密ドリルセット

精密ドリルセット - ヤナセ(柳瀬)精密ドリルセット - ヤナセ(柳瀬)

模型やプラモデル、アクセサリー製作に最適です。
精度の高いビットを揃えました。
様々な大きさの穴あけ作業に対応しています。

用途木材・竹・軽金属・樹脂・FRPなどの穴あけ軸径(Φmm)2.35材質ハイス鋼セット内容0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.4mm最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5本)
注意
※先端工具の最高使用回転数を超えて使用しないでください。
※取り付けはブレないよう確実に実施し、オーバーハングは25mm以内に調整してください。
※深い穴や溝等の研削でオーバーハングを長くする時は使用回転数を下げてご使用ください。
※先端工具を取替えた時は3分間、作業開始時は1分間の試運転を実施し、取付けは完全かチェックしてください。
※ドリルは加工物に対して垂直にゆっくり当てて作業してください。
※強く押さえたり、こじったり無理な作業はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51964265PS-8
1,540
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【研磨の柳瀬】ルーター用ビットセット PS-8 精密ドリルセット 【お手軽DIY】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする