ケイホスピア
愛杖 ハローキティ 折りたたみタイプ
可愛いハローキティの杖。握りやすいスリムネック構造。オリジナルストラップ付き。
全長(cm)
78~88
付属品
ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納時寸法(cm)
26
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(グリップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51966259
HK-21
305
折りたたみタイプ、スリムネック
楓
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966268
HK-22
305
折りたたみタイプ、スリムネック
楓
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966277
HK-23
305
折りたたみタイプ、スリムネック
楓
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966286
HK-24
305
折りたたみタイプ、スリムネック
楓
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966225
HK-31
290
折りたたみタイプ
アクリル樹脂
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
51966234
HK-32
290
折りたたみタイプ
アクリル樹脂
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
51966243
HK-33
290
折りたたみタイプ
アクリル樹脂
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください