ケイホスピア
愛杖 Sシリーズ 折りたたみタイプ
高級感漂う彫刻仕上げ。キラキラ輝くシャイニーステッキ。
全長(cm)
75~83
付属品
ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
質量(g)
330
タイプ
折りたたみタイプ、スリムネック
材質(グリップ)
アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納時寸法(cm)
26
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51966496
SC-02
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966505
SC-03
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966514
SC-04
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966523
SC-05
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966487
SC-01
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください