曜日別特売

グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ)

グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ) - 渡辺電機工業

波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。
一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。

仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)内容量1個
全648種類を絞り込む
電源電圧(V)
アナログ出力
通信出力
比較出力
648種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
アナログ出力
通信出力
比較出力
言語表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51985588WPMZ-3-1BX-XE-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
54,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985597WPMZ-3-3BX-XE-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
54,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985606WPMZ-3-4BX-XE-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
54,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985615WPMZ-3-1BS-XE-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985624WPMZ-3-3BS-XE-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985633WPMZ-3-4BS-XE-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985649WPMZ-3-1BB-XE-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985658WPMZ-3-3BB-XE-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985667WPMZ-3-4BB-XE-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985676WPMZ-3-1BX-1E-X00AC100~240±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985685WPMZ-3-3BX-1E-X00DC12±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985694WPMZ-3-4BX-1E-X00DC24~48±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985703WPMZ-3-1BS-1E-X00AC100~240±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985719WPMZ-3-3BS-1E-X00DC12±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985728WPMZ-3-4BS-1E-X00DC24~48±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985737WPMZ-3-1BB-1E-X00AC100~240±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985746WPMZ-3-3BB-1E-X00DC12±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985755WPMZ-3-4BB-1E-X00DC24~48±10%ありなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985764WPMZ-3-1BX-2E-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985773WPMZ-3-3BX-2E-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985789WPMZ-3-4BX-2E-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985798WPMZ-3-1BS-2E-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985807WPMZ-3-3BS-2E-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985816WPMZ-3-4BS-2E-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985825WPMZ-3-1BB-2E-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985834WPMZ-3-3BB-2E-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985843WPMZ-3-4BB-2E-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985859WPMZ-3-1BX-3E-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985868WPMZ-3-3BX-3E-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985877WPMZ-3-4BX-3E-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
66,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985886WPMZ-3-1BS-3E-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985895WPMZ-3-3BS-3E-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985904WPMZ-3-4BS-3E-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985913WPMZ-3-1BB-3E-X00AC100~240±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985929WPMZ-3-3BB-3E-X00DC12±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985938WPMZ-3-4BB-3E-X00DC24~48±10%なしなしオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
82,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985947WPMZ-3-1BX-4E-X00AC100~240±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985956WPMZ-3-3BX-4E-X00DC12±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985965WPMZ-3-4BX-4E-X00DC24~48±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985974WPMZ-3-1BS-4E-X00AC100~240±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985983WPMZ-3-3BS-4E-X00DC12±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51985999WPMZ-3-4BS-4E-X00DC24~48±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51986008WPMZ-3-1BB-4E-X00AC100~240±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51986017WPMZ-3-3BB-4E-X00DC12±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51986026WPMZ-3-4BB-4E-X00DC24~48±10%なしRS-232Cオープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51986035WPMZ-3-1BX-5E-X00AC100~240±10%なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51986044WPMZ-3-3BX-5E-X00DC12±10%なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51986053WPMZ-3-4BX-5E-X00DC24~48±10%なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
64,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51986069WPMZ-3-1BS-5E-X00AC100~240±10%なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51986078WPMZ-3-3BS-5E-X00DC12±10%なしRS-485(Modbus RTU)オープンコレクタ(NPN)4点【初期設定】標準
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする