曜日別特売
WPMZ-3-4BX-2E-X00 グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ) 渡辺電機工業 51985789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ)WPMZ-3-4BX-2E-X00

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は電源電圧・比較出力・通信出力など648種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
DC24~48±10%
比較出力
オープンコレクタ(NPN)4点
通信出力
なし
注文コード
51985789
品番
WPMZ-3-4BX-2E-X00
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。
一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。

電源電圧(V)
DC24~48±10%
アナログ出力
なし
通信出力
なし
比較出力
オープンコレクタ(NPN)4点
言語表示
【初期設定】標準
仕様
【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)
約350
取付方式
盤面取付
入力種類
電圧/電流
保護構造
IP66(前面)
消費電力(W)
6.5(DC24V)、7(DC48V)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【パネル】52×96
適合規格
EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色
黒色 UL94V-0
材質(ケース)
ポリカーボネート
表示部
【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×145×52
センサ用電源
DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数
5桁
表示範囲
-99999~99999
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル
1chまたは2ch
ディスプレイ
2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能
あり
使用温湿度範囲
-5~50℃/35~85%RH(非結露)
保管温湿度範囲
-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)
2
オーバーレンジ表示
入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000
CE-対応品
対応
テストレポート
なし
第1入力信号
プロセス信号(直流電圧/電流)
第2入力信号
なし
BCD出力
オープンコレクタ(NPN)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする