チップ SNMG-TA

チップ SNMG-TA - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中切削厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
チップブレーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113873SNMG120408-TA T9225正方形90°T92250.812.7両面
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113889SNMG120412-TA T9225正方形90°T92251.212.7両面
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337347SNMG120408-TA T9215正方形T92150.8--
12,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337417SNMG120412-TA T9215正方形T92151.2--
12,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする