CAPTAIN STAG
ローラーリストボール
前腕を鍛えて手首を強くする、不思議なボール。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ABS樹脂
寸法(mm)
約75×75×60
質量(g)
約239
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52126909
UR-0821
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください