CAPTAIN STAG
ソフトハンドボール
握るだけで手や腕を鍛えられる。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
TPR
直径(Φmm)
約48
質量(g)
約48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52126927
UR-0819
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください