CAPTAIN STAG
ハンドグリップ (アジャスタータイプ)
バネ圧を調節できて段階的に握力アップ。
調節範囲は10~40kgです。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
本体:ポリエチレン・ABS樹脂、TPR(熱可塑性ゴム)、バネ:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)
約116×141×21
色
レッド
質量(g)
約139
強度(kg)
10~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52126954
UR-0816
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください