CAPTAIN STAG
ソフトハンドグリップ30Kg 2pcs
2つ入りで両腕を効率的に鍛えられる。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
グリップ:ポリプロピレン、スプリング:バネ鋼、NBR
寸法(mm)
約94×25×128
色
レッド×ブラック
質量(g)
約204
強度(kg)
30
内容量
1式(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127015
UR-0811
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください