CAPTAIN STAG
ストレッチチューブ ハンドル付
チューブ運動で筋肉を引き締める。
仕様
強化・効果のある部位:腕・上半身・上半身(背中)
材質
ポリプロピレン、TPR、ポリエステル
質量(g)
約140
タイプ
ハード
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
約8×1250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127067
UR-0824
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください