CAPTAIN STAG
ストレッチリング
大胸筋から太ももまで簡単エクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:大胸筋・脚
材質
グラスファイバー、NBR(ニトリルゴム)
質量(g)
約240
寸法(Φ×mm)
約380×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127119
UR-0827
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください