CAPTAIN STAG
ボディートリマー
ハンドル付きチューブ運動で全身エクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腕・背筋・大胸筋
材質
TPR、ポリエチレン、ポリプロピレン
寸法(mm)
約630×265×50
質量(g)
約350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127128
UR-0828
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください