曜日別特売

フラフープ

フラフープ - CAPTAIN STAGフラフープ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

腰のくびれと体脂肪カットを目指して気軽にダイエット。

仕様強化・効果のある部位:発汗材質ポリエチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52127155UR-0851約4808pcs約900×25
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52127164UR-0850約25616pcs約770×23
1,500
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 運動用
建設業・工事業

適度な重さと大きさで、初心者ですが
なんとか回せるようになってきました。
軽くて小さいのは、全く回せませんでした。
こちらの商品は回しやすいです。
もう少しかわいい色もあるとよかったですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする