CAPTAIN STAG
クッション エクササイズ
乗るだけで体幹とバランス力を同時に鍛える。
仕様
強化・効果のある部位:バランス・足裏
付属品
空気入れ
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約950
寸法(Φ×mm)
約330×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127259
UR-0852
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください