CAPTAIN STAG
フィギア ツイスト
腰をひねって腹部とウエストの集中エクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腹筋・発汗・足裏
材質
ポリプロピレン、磁石
質量(g)
約580
寸法(Φ×mm)
約280×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127268
UR-0853
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください