CAPTAIN STAG
ランニングウェイト
ランニングとダンベル体操、同時に鍛える。
寸法(mm)
約135×50×60
材質
鉄、NBR(ニトリルゴム)、ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン
仕様
強化・効果のある部位:腕・ウォーキング
内容量
1式(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127374
UR-0846
1.5(×2pcs)
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127383
UR-0847
1(×2pcs)
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください