CAPTAIN STAG
ジャンピングロープ カウンター付
お手軽簡単全身運動。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕・足
材質
ポリプロピレン、NBR(ニトリルゴム)、ポリエステル
寸法(mm)
約3000×36×36
質量(g)
約138
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127469
UR-0840
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください