曜日別特売

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80 - SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80 - SMC

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

仕様【使用圧力】1×10-6~大気圧Pa(abs)、【コンダクタンス】200L/s、【リーク量】内部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く/外部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-11常温時・ガス透過を除く材質本体:アルミ合金、ベローズ:SUS316L、要部:ステンレス、FKM(標準シール材)接続口径【パイロットポート】Rc1/8質量(kg)5.1フランジ80フランジタイプKF(NW)表面処理外部:硬質アルマイト、内部:素地使用流体不活性ガス系の真空弁形式常時閉(加圧開・スプリングシール)オートスイッチ個数1ケ付インジケータなしパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.7オートスイッチ種類D-A93Lパイロットポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52128196XLA-80-2A93LB80FKM5~60
171,330
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする