曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED寿命(時間)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52128379EL-LKV4321C AHN(25N5)20(200V時)LDL40×1125(200V時)40000(光束維持率85%)2500
35,600
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
52128388EL-LKV4321C AHN(39N4)27(200V時)LDL40×1144.4(200V時)40000(光束維持率90%)3900
42,600
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
52128397EL-LKV4382C AHN(39N4)51(200V時)LDL40×2152.5(200V時)40000(光束維持率90%)7780
67,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする