配線保護結束チューブ マジックタイプ

配線保護結束チューブ マジックタイプ - TRUSCO
長さ(m)5内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52129045MTB-15-5-R2183-256721115
4,660
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52129054MTB-20-5-R2183-256824320
4,820
3,998
4,398(税込)
当日出荷
52129063MTB-25-5-R2183-256928025
5,340
4,498
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
52129079MTB-30-5-R2183-257031430
5,820
4,798
5,278(税込)
当日出荷
52129088MTB-40-5-R2183-257138140
6,120
5,198
5,718(税込)
当日出荷
52129097MTB-50-5-R2183-257244850
7,040
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
52129106MTB-70-5-R2183-257358370
8,120
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
52129115MTB-100-5-R2183-2566785100
9,760
8,298
9,128(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする