Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト
仕様
100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.2
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
15.3
首振角度(°)
約90
機能
配光調整機能(13~32度)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
回転角度(°)
(水平)約360
演色指数(Ra)
95
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。
※(lm・lm/W)は出荷時設定(中角17度)の数値です。
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52130086
NTS01517WRZ1
885
3500
温白色
885
¥
55,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
52130095
NTS01519WRZ1
775
2700
電球色
775
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください