曜日別特売

チェンソー XV250TD

チェンソー XV250TD - シングウ(新宮商行)

本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。

排気量(mL)25質量(kg)2.3仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン形式
バー全長(mm)
切断有効長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521323358インチ 25AP/ スプロケットバー仕様25AP-52E約250200(8inch)
73,000
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
5213234410インチ 25AP/スプロケットバー仕様25AP-60E約300250(10inch)
75,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
521323538インチ 25AP/カービングバー仕様25AP-52E約250200(8inch)
77,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
5213236910インチ 25AP/カービングバー仕様25AP-60E約300250(10inch)
79,000
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする