曜日別特売

家庭用電動耕運機耕す造

家庭用電動耕運機耕す造 - アルミス家庭用電動耕運機耕す造 - アルミス家庭用電動耕運機耕す造 - アルミス家庭用電動耕運機耕す造 - アルミス家庭用電動耕運機耕す造 - アルミス

耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。
ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。

用途家庭菜園の土起しに電源(V)100消費電力(W)300質量(kg)約4周波数(Hz)50/60刃径(Φmm)約155無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約70耕運幅(mm)約190内容量1個
注意
※本製品には延長コードは付属しておりません。
※コードレスタイプの耕運機ではございませんのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52127776AKT-300WR
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする