曜日別特売

樹脂連結平台車

樹脂連結平台車 - アルミス

何台でも連結可能!
滑りの良いポリプロピレン製キャスターを搭載!

車輪径(Φmm)65材質(車輪)ポリプロピレン荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)ポリプロピレン(PP)内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52127907ARH-80NV約80500×370116約2.7
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする