樹脂連結平台車ストッパー付き

樹脂連結平台車ストッパー付き - アルミス樹脂連結平台車ストッパー付き - アルミス樹脂連結平台車ストッパー付き - アルミス樹脂連結平台車ストッパー付き - アルミス樹脂連結平台車ストッパー付き - アルミス樹脂連結平台車ストッパー付き - アルミス

ストッパー付きキャスター!
床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!

車輪径(Φmm)65材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52127916ARH-100GY約100600×400118約3.3
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする