アルミス
静音キャスター木製平台車
驚く程の静かさ!高反発のPUタイヤに静音キャスターを搭載!
サイドガード付き!天板には滑り止めパット付き!
材質
積層合板、ゴム
車輪径(Φmm)
70
材質(車輪)
エラストマー
材質(車輪・金具)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(荷台)
積層合板
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52127925
AHD-3045
1箱(4個)
約80
450×300
140
約3.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52127934
AHD-6045
1箱(2個)
約80
600×450
150
約4.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52127943
AHD-9060
1箱(2個)
約80
900×600
150
約8.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000