曜日別特売

ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N

ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N - ミドリ安全ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N - ミドリ安全ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N - ミドリ安全ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N - ミドリ安全

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

用途製造業、建設業など。機能耐熱性・耐薬品性・クッション性・軽量・耐久性・耐滑性ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)ワイド樹脂JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)770材質(ソール)合成ゴム2種足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134286RT712N-22.022
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134295RT712N-22.522.5
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134304RT712N-23.023
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134313RT712N-23.523.5
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134329RT712N-24.024
16,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52134338RT712N-24.524.5
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134347RT712N-25.025
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134356RT712N-25.525.5
16,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52134365RT712N-26.026
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134374RT712N-26.526.5
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134383RT712N-27.027
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134399RT712N-27.527.5
16,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134408RT712N-28.028
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134417RT712N-29.029
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134426RT712N-30.030
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする