曜日別特売

ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電

ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電 - ミドリ安全ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電 - ミドリ安全ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電 - ミドリ安全ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電 - ミドリ安全

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス機能耐油性・耐薬品性・静電ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)ワイド樹脂材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)種類作業靴・静電靴靴タイプスニーカー質量(g)770材質(ソール)合成ゴム2層底電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134435RT712NS-22.022
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134444RT712NS-22.522.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134453RT712NS-23.023
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52134469RT712NS-23.523.5
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134478RT712NS-24.024
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52134487RT712NS-24.524.5
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134496RT712NS-25.025
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134505RT712NS-25.525.5
18,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52134514RT712NS-26.026
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134523RT712NS-26.526.5
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
52134539RT712NS-27.027
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
52134548RT712NS-27.527.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134557RT712NS-28.028
18,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
52134566RT712NS-29.029
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52134575RT712NS-30.030
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする