曜日別特売

安全靴用靴下 強フィットソックス

安全靴用靴下 強フィットソックス - ミドリ安全安全靴用靴下 強フィットソックス - ミドリ安全安全靴用靴下 強フィットソックス - ミドリ安全

つま先とアキレス腱部分に耐摩耗ナイロンを使用し、破れにくくなりました。
夏はクーリング性で涼しく、冬は優れた保温性で温かいです。
吸水性、速乾性に優れます。
中空ポリエステル原綿を使用している為、軽量です。
甲部は通気性の高いメッシュです。
環境にやさしい天然系有機抗菌防臭剤を使用しています。

用途物流作業、土木作業など。特性通気性・保温性・吸水性・速乾性軽量・抗菌・防臭指タイプ通常材質綿・ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン丈区分クルー入数1足タイプ先丸内容量1足
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134785TFS-01-Wホワイトフリー24~27205-259770
1,200
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134794TFS-02-DRDダークレッドフリー24~27205-259245
940
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
52134828TFS-02-Wホワイトフリー24~27205-415345
940
取扱い終了
返品不可
52134767TFS-01-DRDダークレッドフリー24~27205-416970
1,200
取扱い終了
返品不可
52134776TFS-01-NVネイビーフリー24~27205-264270
1,200
取扱い終了
返品不可
52134803TFS-02-GYグレイフリー24~27205-570745
940
取扱い終了
返品不可
52134819TFS-02-NVネイビーフリー24~27205-415745
940
取扱い終了
返品不可
52134837TFS-02-W-Sホワイト22~25205-262645
910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする