防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ

防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ - ミドリ安全防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ - ミドリ安全防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ - ミドリ安全防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ - ミドリ安全防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ - ミドリ安全防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ - ミドリ安全防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ - ミドリ安全防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ - ミドリ安全

小さいサイズのたためるヘルメットです。
お子さまの頭に合うサイズなので、移動時にズレにくいです。
A4クリアファイル対応のランドセルに入ります。
収納袋に入れて机の横にかけられます。
飛来・落下物用国家検定合格品だから、災害時でも安心・信頼の国内生産です。

用途防災用です。ホワイトトラスコ品番199-9991質量(g)390サイズ(cm)47~57外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)145外寸法・奥行(mm)250内容量1個
注意
※自転車に乗る時やその他スポーツでの使用は出来ません。この商品は防災用保護帽(ヘルメット)として、頭に被る以外の用途では使用しないでください。緊急時に備え、あらかじめサイズ調整を行い、組み立て方法をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134846TSC-10K-W
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする