アキレス
アキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途
排水管用継手
寸法L(mm)
352(短縮250)
寸法L1(mm)
50
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
252
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
87
寸法D4(mm)
87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52138556
AP-753RS
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください