曜日別特売

Han D シリーズ

Han D シリーズ - ハーティングHan D シリーズ - ハーティングHan D シリーズ - ハーティングHan D シリーズ - ハーティングHan D シリーズ - ハーティングHan D シリーズ - ハーティングHan D シリーズ - ハーティングHan D シリーズ - ハーティング
電圧(V)250電流(A)10サイズ3ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
コネクタ
端子
適合電線
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52139929092100730317+PEオス圧着端子0.14-2.5SQ-
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
52139938092100731317+PEメス圧着端子014-2.5SQ-
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
52139947092100726327+PEオスクイックロック0.25-1.5SQ端子付
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52139956092100727327+PEメスクイックロック0.25-2.5SQ端子付
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52139965093600830018オス圧着端子0.14-2.5SQ-
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
52139974093600831018メス圧着端子0.14-2.5SQ-
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
52139983093600826328オスクイックロック0.25-1.5SQ端子付
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52139999093600827328メスクイックロック0.25-2.5SQ端子付
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする