Han Q シリーズ

Han Q シリーズ - ハーティングHan Q シリーズ - ハーティングHan Q シリーズ - ハーティング
端子圧着端子サイズ3ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
電圧(V)
電流(A)
コネクタ
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52140008091200330513+PE40040オス1.5-10SQ
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52140017091200331513+PE40040メス1.5-10SQ
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
521400440912021310121506.5メス0.09-0.52SQ
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする