曜日別特売

産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LV

産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LV - ハーティング

産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ

電圧24VAC/DCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートM12内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5214077872301098001
オープン
3,298,000
3,627,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする