ハーティング
産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-8T-LV-LV
電圧
12-48VDC/18-30VAC
ポート数
8 x 10/100BASET(X)
保護等級
IP30
動作温度(℃)
-10~+60
ネットワークタイプ
ポート:QoSなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
RJ45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52140814
72302218028
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください