曜日別特売

デジタルキッチンスケール

デジタルキッチンスケール - ヒラノトレーディング
(6件のレビュー)

シンプルなデジタルキッチンスケール。
最大計量2kgまで1g単位で表示。
入り切りボタン操作のみで分かりやすく使いやすい。
小さめのスケールで、収納しやすい。
ボウルの重さを引くことができる、0表示機能。

ブルー材質本体/ABS質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×16×2ひょう量単位g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52147893-
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 初期不良につき返品
飲食業

最初にボタン電池を入れても、0表示にならすエラーメッセージがでて全く使用できず。ボタン電池を3個交換してみたものの同じ症状。サポートセンターに電話して返品することにしました。また、電池交換の際、ネジで開閉しないといけないのは不便。

対象商品 : 52147893
2024-04-30
用途: 移動店舗のコーヒードリップ
市野珈琲卸売・小売業

使い勝手が良かったので追加購入
アイスコーヒー用の氷の計量に使用してます
薄くて持ち運びに便利
電池の持ちもなかなかいいです

2024-02-13
用途: 料理やペットの水の計量
スマイル理髪店サービス業

値段的にやや怪しいかなと思いましたが使用して何の問題もなく実にコンパクト軽量でとても重宝してます。コスパも良いのでおすすめです。

対象商品 : 52147893
2024-05-02
用途: 材料の計量
製造業

精度はそんなに問題ないと思います。
自動パワーオフまでの時間がもうちょっと長いと嬉しかったですが、
価格面から考えるとまあまあ満足しています。

対象商品 : 52147893
2020-12-11
用途: フリマでの発送に(送料確認)
自動車・二輪車・自転車関連業

メルカリやヤフオクでのA4で1kgを計るのに重宝しています。たまに定型外にも使います。もう少し精度が荒くて安ければさらによいのですが、1g単位で計れるのは安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 52147893
2023-12-24
用途: 移動店舗のコーヒードリップ
市野珈琲卸売・小売業

移動するので扱いは雑になりますが買ってから大きな問題はない
計量直前にスイッチを入れないとオートパワーオフ機能で電源が落ちてしまうから注意が必要
立ち上がりがたまに遅いことがあるのがマイナス

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする