曜日別特売

ホットサンドメーカー(オーブントースター・グリル用) IH対応

ホットサンドメーカー(オーブントースター・グリル用) IH対応 - 高木金属工業
(3件のレビュー)

オーブントースターやグリルでホットサンドが作れるホットサンドメーカー。網なので焼き具合がわかりやすい。
食パンや具材の厚さに合わせて、2段階の厚み調節ができます。
オーブントースターはもちろん、ガスコンロ・IHコンロのグリルにも対応。
上下のアミがはずせるので、使いやすく、洗いやすい。ホットサンドのレシピ付き。

材質ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×24.5×3.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52148259GK-HS
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52148259
2021-06-13
用途: ホットサンド作り
医療・福祉・介護関連業

トースターで手軽に美味しいホットサンドが作れます。シンプルな作りで、食パンや具材に応じて高さ調整でき、分解できるので洗浄や収納もしやすい。但し、出来上がった際に持ち手もかなり熱くなっているため注意が必要。

対象商品 : 52148259
2020-12-17
用途: ホットサンドを作る時
アトリエ象教育・研究機関

オーブントースターを大きめのに替えた機会に、中に入ることを確認して購入。シンプルな作りなので、手入れがし易いです。

対象商品 : 52148259
2020-03-16
用途: 調理
サービス業

パンと具材を挟んで、トースターに入れ加熱するだけでホットサンドができます。
コンロが塞がれないのと食洗器で洗えるところが便利です。
パンの厚さによりロックする場所を調整できたり、使いやすい商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする