タワー フタ付バケツ

タワー フタ付バケツ - 山崎実業タワー フタ付バケツ - 山崎実業タワー フタ付バケツ - 山崎実業タワー フタ付バケツ - 山崎実業タワー フタ付バケツ - 山崎実業タワー フタ付バケツ - 山崎実業タワー フタ付バケツ - 山崎実業タワー フタ付バケツ - 山崎実業

シンプル&スタイリッシュな蓋付きバケツ。
スクエア型だから無駄な隙間ができず、すっきり収納できます。
フタが付いているので、目隠しになります。
ハンドル付きだから移動ラクラク。水平ハンドルに雑巾やスプレーなど掛ければ手早くお掃除が出来ます。
複数積み重ねられます。

材質本体・蓋:ポリプロピレン質量(g)約1100内容量(L)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×26.5×28内寸(cm)開口部内寸:W23×D23×H27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521483834208ホワイト
オープン
2,500
2,750(税込)
当日出荷
521483994209ブラック
オープン
2,500
2,750(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タワー フタ付バケツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする