トレー タワー

トレー タワー - 山崎実業トレー タワー - 山崎実業トレー タワー - 山崎実業トレー タワー - 山崎実業トレー タワー - 山崎実業トレー タワー - 山崎実業トレー タワー - 山崎実業トレー タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

ランチョンマットとしても使えるシンプルで使いやすいキッチントレー。小皿から大皿までしっかり置けて持ち運べる大き目サイズのトレー。

材質本体:ABS樹脂質量(g)約620寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×30×2内寸(cm)約W38×D28食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521484354294ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
547792454295ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54779245
2026-01-18
用途: 食事時
その他業種

ブラックとホワイトどちらも購入しましたが、大きさも重さも丁度良く高見えするトレーでした。
食器を並べて食事をするのが楽しみです。
さすが山崎実業の品物だと思いました。

対象商品 : 52148435
2020-11-12
用途: 食事
サービス業

モモタロウがいちばん安かったです。
子供達からはホテルで食事してるみたいと好評です。
またよろしくお願いします!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする