Meltec(大自工業)
タイヤストッパー プラスチックタイプ
一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応
運送車・トラックには必須のタイヤストッパー
用途
タイヤストッパー
一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等
内容量
1個
注意
※本製品を、指定された用途以外で使用しないでください。
※本製品のみで、車両を完全に固定出来ません。ご使用時には、必ずサイドブレーキをしっかりとかけてください。
※ご使用前に、車両周辺に人がいないか確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52148654
FT-23
~大型トラック
118
130
260
1.1
再生プラスチック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください