熊谷鉄工所
ヤス
鋼材に焼入れを施している為大変丈夫。
用途
魚突き
材質
鋼製
全長(cm)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52149589
(平)三本ヤス
ヤス部:8
オープン
取扱い終了
52149598
(平)四本ヤス
ヤス部:9
オープン
取扱い終了
52149607
(平)四本袋付(袋ヤス)
ヤス部:9
オープン
取扱い終了
52149616
モッコヤス
ヤス部:8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください