曜日別特売

振動ボディケア ボディローラー

振動ボディケア ボディローラー - アルインコ振動ボディケア ボディローラー - アルインコ振動ボディケア ボディローラー - アルインコ振動ボディケア ボディローラー - アルインコ振動ボディケア ボディローラー - アルインコ振動ボディケア ボディローラー - アルインコ

幅広ヘッドと高速回転で脂肪をしっかり揺らす。ダブルローリング運動(回転盤+回転ローラー)により、無段階調節の2つの回転運動がカラダに刺激を加える。回転速度は無段階で調節可能。片手で握って使いやすいハンドル。オートオフタイマー搭載。

用途シェイプアップ、美容、腹筋、ウェスト、太もも、二の腕、シェイプに。付属品本体カバー、脱着式アタッチメント3種類質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])約1000~3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×162連続使用時間(分)15アズワン品番64-5289-04内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52150307WB701
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする