アルインコ
ジャンプロープ ロンググリップ 2重跳び
手軽に運動したい人にオススメのジャンプロープ!身長に合わせてロープの長さが調節できる。ハンドル部が長いため握りやすく、グリップもまわしやすいのでロープに力が伝わり、わずかな手首の動きで高速回転が可能。
用途
なわとび、運動、シェイプアップに。
材質
PP(ポリプロピレン)、アクリル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)
色
クリアブルー
質量(g)
164
グリップ径(Φmm)
18
ロープ長さ(m)
2.7
アズワン品番
64-5289-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52150377
WBN008
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください