電源不要のエンジン式。ノズルはストレート、拡散15度、40度、ケミカル(洗剤用)の4種類。高圧洗浄で農機具、ブロック塀などの頑固な汚れも落とす。



性能、価格ともベターです。
このサイズになると、タイヤ付きのキャスターがオプションとしてあると、年配者には移動に助かると思いますが。
燃料タンクの大きさをもう少しだけ大きくしてほしい。
エンジンのインターバルをもうけるように、タイマーなどを
つけてほしい。
動作しているときは具合がいいのですが、少し雨にぬらすと、マフラーからエンジンのシリンダーに水が入り、ウォーターハンマーのようになり、エンジンがかからなくなります。マフラーの排気パイプ等をつけて雨水防ぐ対策が必要かと思います。この価格での洗浄能力には文句ありませんが・・・・。エンジンがかからなくなるというのは大きな欠点です。
出荷したとのmailがあったが実際は出荷されておらず確認して分かった。
こんなことは初めてで不安がよぎったが問題なく到着。
エンジンも問題なく始動。実際に噴射するが何の問題もなく使用できた。
圧も強く期待できると思います。
噴射口のノズルが4種類あるがノズルをいちいち交換する必要が発生する。
これは簡単にノズルを回転式などで簡素化出来ればいいと感じた。
落下による紛失防止にもなるし検討してほしい。
この商品は軽くて持ち運びも容易で花、野菜等への水かけにも使用していきたい。
友達にも勧められるものと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
お客様に安心して利用していただけるよう商品管理に努めてまいります。