エアコンカビトルデス 100ml

エアコンカビトルデス 100ml - UYEKIエアコンカビトルデス 100ml - UYEKIエアコンカビトルデス 100ml - UYEKIエアコンカビトルデス 100ml - UYEKI
(1件のレビュー)

エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。

用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。質量(kg)0.2容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×220使用の目安10cm角当たり1プッシュ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
カーエアコンには使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52150544-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアコンカビトルデス 使用方法動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52150544
2022-06-10
用途: エアコンメンテナンス

嫌な酸っぱいニオイが消えました。カビの黒ずみも消えるようになれば文句なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする