曜日別特売

専用カセットボンベ 3本パック

専用カセットボンベ 3本パック - Aladdin専用カセットボンベ 3本パック - Aladdin専用カセットボンベ 3本パック - Aladdin
(3件のレビュー)

イソブンタン65%配合でハイパワー。可愛いギンガムチェック。Sengoku Aladdinオリジナルデザイン。低温時対応タイプ。

用途アラジン製品のSAG-RS21、SAG-CP21、SAG-BF02等に最適。カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。容量(g)250質量(kg)1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×68×196内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52151165SAG-B3P
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: ストーブ

アラジン専用の為。特に他のメーカーと変わらないと思うが念の為にアラジン推奨のものを使っている。

対象商品 : 52151165
2024-01-18
用途: 家電工事等の未暖房物件(室内)での作業時
株式会社ア-ルエス・ネットサ-ビス

北海道で特に冬季に使用するので最低使用可能周囲温度の表示が欲しい

対象商品 : 52151165
2022-11-11
用途: 作業場で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

作業場でセンゴクアラジンのカセットストーブで使用しています。低温下でも使用可能とのことですが、そもそもそこまで低温の環境ではないので、通常のカセットで十分だと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする