曜日別特売

姿見 フィルムミラー

姿見 フィルムミラー - リフェクス姿見 フィルムミラー - リフェクス姿見 フィルムミラー - リフェクス姿見 フィルムミラー - リフェクス姿見 フィルムミラー - リフェクス姿見 フィルムミラー - リフェクス姿見 フィルムミラー - リフェクス姿見 フィルムミラー - リフェクス

軽いからどこでも運べる、姿見フィルムミラー。割れないから安心安全。フィルムの厚さが0.025mmだから、より自然で鮮明な映り。吊式姿見。万が一傷ついた場合は張り替えることができ、張替えて頂くことで、長期のご使用が可能。

用途ダンスレッスン、ヨガ、エクササイズ、ゴルフ等スポーツのフォームチェックにおすすめ。付属品吊り下げ用チェーン、S字金具×2、お手入れ専用クロス、両面テープ×2材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、飾り縁:アルミニウム他厚さ(mm)21.5内容量1枚
全20種類を絞り込む
寸法(横×縦)(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(横×縦)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52151339NRM-3S1.8シルバー300×150064-3285-17
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151384NRM-3SG1.8シャンパンゴールド300×150064-3285-22
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151436NRM-3B1.8ブラック300×150064-3285-27
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151488NRM-3R1.8レッド300×150064-3285-32
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151348NRM-4S2シルバー400×150064-3285-18
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151393NRM-4SG2シャンパンゴールド400×150064-3285-23
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151497NRM-4R2レッド400×150064-3285-33
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151323NRM-2S1.7シルバー450×120064-3285-16
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151375NRM-2SG1.7シャンパンゴールド450×120064-3285-21
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151427NRM-2B1.7ブラック450×120064-3285-26
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151479NRM-2R1.7レッド450×120064-3285-31
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151357NRM-5S2.4シルバー600×150064-3285-19
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151409NRM-5SG2.4シャンパンゴールド600×150064-3285-24
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151454NRM-5B2.4ブラック600×150064-3285-29
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151506NRM-5R2.4レッド600×150064-3285-34
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151418NRM-6SG3シャンパンゴールド800×150064-3285-25
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
52151463NRM-6B3ブラック800×150064-3285-30
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151445NRM-4B2ブラック400×150064-3285-28
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52151366NRM-6S3シルバー800×150064-3285-20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
52151515NRM-6R3レッド800×150064-3285-35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする