曜日別特売

取っ手も場所を取らない 油ターン (ユウターン)

取っ手も場所を取らない 油ターン (ユウターン) - アーネスト取っ手も場所を取らない 油ターン (ユウターン) - アーネスト取っ手も場所を取らない 油ターン (ユウターン) - アーネスト取っ手も場所を取らない 油ターン (ユウターン) - アーネスト取っ手も場所を取らない 油ターン (ユウターン) - アーネスト取っ手も場所を取らない 油ターン (ユウターン) - アーネスト取っ手も場所を取らない 油ターン (ユウターン) - アーネスト取っ手も場所を取らない 油ターン (ユウターン) - アーネスト

オイルポットがそのまま揚げ鍋に!場所を取らない揚げ鍋とオイルポットセット。4-6人家族にちょうど良い20cmサイズの揚げ鍋セット。ハンドルが上を向いているので調理中や収納時オイルポットとして使用した時、場所を取らない。揚げ物油切り用と、ろ過用の兼用網皿付き。枠皿を鍋側にセットすることで油ハネガードとしても使える。丈夫で耐食性に優れたステンレス製、金属製品の産地新潟県燕市で生産。IH対応。

用途揚げ鍋、鍋、天ぷら鍋として。付属品鍋本体×2個、枠皿、網皿材質ステンレス鋼質量(g)430深さ(mm)【鍋】70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×105アズワン品番64-3285-36底面の厚さ(mm)0.7内径(Φcm)【鍋】20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52151524A-76940
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする