BUFFALO(バッファロー)
USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
対応
Chrome OS
ポート数
4
USBポート数
4
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52152118
BSH4U120C1BK
64-3773-94
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
52152127
BSH4U120C1WH
64-3773-95
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください